Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 2MV38 Raceway 30a 120v 24 Outlet 48 In | AC2UBG

POWER FIRST 2MV38 Raceway 30a 120v 24 Outlet 48 In

Raktáron
Tétel: AC2UBG Modell: 2MV38
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
€258.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVersenypálya
erősítők20
színekSzürke
Vezetékhossz12 láb.
Mérő / vezető10/3
Magasság1.25 "
Ház anyagaAlumínium
Hossz48 "
Max. Amper24
Orvosi fokozatNem
Felszerelési stílusFüggőleges
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfigurációL5-30P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma24
Kapcsolók száma0
A transzformátor kimenetek száma0
Outlet Center távolság1-15 / 32 "
TöltöttségjelzőNem
Feszültség120
Szélesség1.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0015
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • GFCI védett (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA foglalat konfigurálásaerősítőkVezetékhosszKimenetek számaFeszültségSzélességMérő / vezetőMagasságÁr
POWER FIRST 2MV37 Raceway 15a 120v 24 Outlet 72 In | AC2UBF 2MV375-15R1515 láb.241252.12 "14/31 61 / 64 "€124.36
ajánlatkérés
POWER FIRST 2MV39 Raceway 20a 120v 36 Kimenet | AC2UBH 2MV395-15R2012 láb.361201.62 "10/31.25 "€247.14
ajánlatkérés
POWER FIRST 2MV41 Raceway 20a 120v 10 Kimenet | AC2UBK 2MV415-20R206 láb.101251.62 "12/31.25 "€134.37
POWER FIRST 5HN11 Raceway 15a 10 Outlet 6 Feet Szürke | AE4AWT 5HN115-15R156 láb.101251.62 "14/31.25 "€102.54
POWER FIRST 5HN20 Raceway 15a 12 Outlet 6 Feet Szürke | AE4AWW 5HN205-15R156 láb.121251.62 "14/31.25 "€90.10
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 2MV38 Raceway 30a 120v 24 Outlet 48 In
€258.77 /Mértékegység