HAM-LET Női Run Tee


Szűrő
Alapanyag: Rozsdamentes acél , Test anyaga: 316 Stainless Steel , Megfelelőség: RoHS, GOST, ISO 9001 , Kapcsolat típus: Tömörítés x FPT , Temp. Hatótávolság: -425 foktól 1200 fokig F
StílusModellTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
3004267
-----€180.78
A
3002669
-----€107.56
B
771LF SS 1/2 X 1/2
3 / 4-201.125 "2650-6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€202.60
B
771LF SS 1/2 X 1/4
3 / 4-201.125 "2650-6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€189.37
B
771LF SS 1/4 X 1/4
7 / 16-2013 / 16 "4100-10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€120.70
B
771LF SS 1/4 X 1/8
7 / 16-205 / 8 "4100-10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€112.69
B
771LF SS 3/8 X 1/4
9 / 16-2013 / 16 "3350-6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€124.60
C
771LF SS 3/8 X 3/8
9 / 16-2013 / 16 "3350-6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€123.16

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?