Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 52NY14 50 láb záró hosszabbító kábel, max 13.0 amper, aljzatok száma 1, narancssárga | CD2LJX

POWER FIRST 52NY14 50 láb záró hosszabbító kábel, max 13.0 amper, aljzatok száma 1, narancs

Raktáron
Tétel: CD2LJX Modell: 52NY14
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
€41.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbító kábel rögzítése
erősítők13.0
színeknarancs
Vezetékek16/3
Vezetékhossz50 láb.
Beltéri / kültériBeltér kültér
Kabát színenarancs
Kabát anyagPVC
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Névleges külső Dia.0.318 "
Kimenetek száma1
TöltöttségjelzőNem
AlakRound
Temp. Hatótávolság0 fok és 167 fok F között
Feszültség120 VAC
Watts1625

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkszínekVezetékhosszKabát színeNévleges külső Dia.WattsÁr
POWER FIRST 52NY17 100 láb Záró hosszabbító kábel, Max Amper 13.0, Kimenetek száma 1, Narancssárga | CD2LJY 52NY1713.0Narancs fekete csíkkal100 láb.Narancs fekete csíkkal0.35 "1625€170.51
POWER FIRST 52NY23 100 láb Reteszelő hosszabbító kábel, Max Amper 15.0, Kimenetek száma 1, Sárga | CD2LJZ 52NY2315.0Sárga, fekete csíkkal100 láb.Sárga, fekete csíkkal0.425 "1875€268.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 52NY14 50 láb záró hosszabbító kábel, max 13.0 amper, aljzatok száma 1, narancs
€41.68 /Mértékegység