POWER FIRST 52NY23 100 láb Reteszelő hosszabbító kábel, Max Amper 15.0, Kimenetek száma 1, Sárga | CD2LJZ

POWER FIRST 52NY23 100 láb záró hosszabbító kábel, max 15.0 amper, aljzatok száma 1, sárga

Raktáron
Tétel: CD2LJZ Modell: 52NY23

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€268.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbító kábel rögzítése
erősítők15.0
színekSárga, fekete csíkkal
Vezetékek12/3
Vezetékhossz100 láb.
Beltéri / kültériBeltér kültér
Kabát színeSárga, fekete csíkkal
Kabát anyagPVC
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Névleges külső Dia.0.425 "
Kimenetek száma1
TöltöttségjelzőNem
AlakRound
Temp. Hatótávolság0 fok és 167 fok F között
Feszültség120 VAC
Watts1875

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.3685

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkszínekVezetékhosszKabát színeNévleges külső Dia.WattsÁr
POWER FIRST 52NY14 50 láb záró hosszabbító kábel, max 13.0 amper, aljzatok száma 1, narancssárga | CD2LJX 52NY1413.0narancs50 láb.narancs0.318 "1625€41.68
POWER FIRST 52NY17 100 láb Záró hosszabbító kábel, Max Amper 13.0, Kimenetek száma 1, Narancssárga | CD2LJY 52NY1713.0Narancs fekete csíkkal100 láb.Narancs fekete csíkkal0.35 "1625€170.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 52NY23 100 láb záró hosszabbító kábel, max 15.0 amper, aljzatok száma 1, sárga
€268.34 /Mértékegység