POWER FIRST 4GAC6 hosszabbító kábel 3-aljzatú 15a 12 / 3ga 100 láb | AD7RHM

POWER FIRST 4GAC6 hosszabbító kábel 3 kivezetés 15a 12/3ga 100 láb

Raktáron
Tétel: AD7RHM Modell: 4GAC6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€293.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbító
Vezetékhossz100 láb.
Mérő / vezető12/3
Beltéri / kültériBeltéri / kültéri
Kabát színeSárga
Kabát anyagPVC
Max. Amper15
NEC kábeljelölésSJTOW
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Névleges külső Dia.0.421 "
Kimenetek száma3
TöltöttségjelzőIgen
AlakRound
Temp. Hatótávolság-58-194 F fok
Feszültség125
Watts1875

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.8725
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8544429000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA Plug konfigurációVezetékhosszMérő / vezetőNEMA foglalat konfigurálásaNévleges külső Dia.Kimenetek számaTöltöttségjelzőAlakÁr
POWER FIRST 1FD53 hosszabbító kábel 50 láb | AA9UGW 1FD535-15P50 láb.16/35-15R0.319 "1IgenRound€51.29
POWER FIRST 1FD54 hosszabbító kábel 100 láb | AA9UGX 1FD545-15P100 láb.16/35-15R0.319 "1IgenRound€110.85
POWER FIRST 1FD55 hosszabbító kábel 50 láb | AA9UGY 1FD555-15P50 láb.14/35-15R0.35 "1IgenRound€83.30
POWER FIRST 1FD56 hosszabbító kábel 100 láb | AA9UGZ 1FD565-15P100 láb.14/35-15R0.35 "1IgenRound€160.05
POWER FIRST 1FD57 hosszabbító kábel 100 láb | AA9UHA 1FD575-15P100 láb.12/35-15R0.421 "1IgenRound€204.05
POWER FIRST 1FD58 hosszabbító kábel 25 láb | AA9UHB 1FD585-15P25 láb.16/35-15R-1-Lakás€34.41
POWER FIRST 1FD59 hosszabbító kábel 50 láb | AA9UHC 1FD595-15P50 láb.16/35-15R-1-Lakás€57.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 4GAC6 hosszabbító kábel 3 kivezetés 15a 12/3ga 100 láb
€293.87 /Mértékegység