Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 4FZZ3 hosszabbító kábel Y adapter (2) L5-20r | AD7RGB

POWER FIRST 4FZZ3 hosszabbító kábel Y adapter (2) L5-20r

Raktáron
Tétel: AD7RGB Modell: 4FZZ3
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
€66.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY hosszabbító kábel adapter
színekSárga
Csatlakozó típusaL5-20
Vezetékhossz3 láb.
Nyomtáv12 AWG
Mérő / vezető12 / 4 és 12 / 3
Kabát színeSárga
Kabát anyagPVC
Max. Amper20
NEMA Plug konfigurációL14-20P
NEMA foglalat konfigurálásaL5-20R
Kimenetek száma2
Csatlakoztassa a konfigurációtL14-20
Temp. Hatótávolság-58-194 F fok
Feszültségértékelés125/250
Watts2500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7785
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8544429000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellWattsCsatlakozó típusaNyomtávMérő / vezetőNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaCsatlakoztassa a konfigurációtFeszültségértékelésÁr
POWER FIRST 4FZZ1 hosszabbító vezeték Y adapter 20a 10 / 3ga 3 láb | AD7RFZ 4FZZ13750L5-2010 AWG10/3L5-30PL5-20RL5-30125€62.62
POWER FIRST 4FZZ2 hosszabbítóvezeték Y adapter 20a 10 / 3ga 3 láb | AD7RGA 4FZZ237505-2010 AWG10/3L5-30P5-20RL5-30125€52.10
POWER FIRST 4FZZ4 Y hosszabbító kábel adapter (2) 5-20r | AD7RGC 4FZZ425005-2012 AWG12 / 4 és 12 / 3L14-20P5-20RL14-20125/250€62.35
POWER FIRST 4FZZ5 hosszabbító kábel Y adapter (2) L5-20r | AD7RGD 4FZZ53750L5-2010 AWG10 / 4 és 10 / 3L14-30PL5-20RL14-30125/250€64.42
POWER FIRST 4FZZ6 Y hosszabbító kábel (2) 5-20r | AD7RGE 4FZZ637505-2010 AWG10 / 4 és 10 / 3L14-30P5-20RL14-30125/250€99.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 4FZZ3 hosszabbító kábel Y adapter (2) L5-20r
€66.88 /Mértékegység