Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 4FZZ1 hosszabbító vezeték Y adapter 20a 10 / 3ga 3 láb | AD7RFZ

POWER FIRST 4FZZ1 hosszabbító kábel Y adapter 20a 10/3ga 3 láb

Raktáron
Tétel: AD7RFZ Modell: 4FZZ1
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
€62.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY hosszabbító kábel adapter
színekSárga
Csatlakozó típusaL5-20
Vezetékhossz3 láb.
Nyomtáv10 AWG
Mérő / vezető10/3
Kabát színeSárga
Kabát anyagPVC
Max. Amper20
NEMA Plug konfigurációL5-30P
NEMA foglalat konfigurálásaL5-20R
Kimenetek száma2
Csatlakoztassa a konfigurációtL5-30
Temp. Hatótávolság-58-194 F fok
Feszültségértékelés125
Watts3750

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8505
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8544429000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellWattsCsatlakozó típusaNyomtávMérő / vezetőNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaCsatlakoztassa a konfigurációtFeszültségértékelésÁr
POWER FIRST 4FZZ2 hosszabbítóvezeték Y adapter 20a 10 / 3ga 3 láb | AD7RGA 4FZZ237505-2010 AWG10/3L5-30P5-20RL5-30125€52.10
POWER FIRST 4FZZ3 hosszabbító kábel Y adapter (2) L5-20r | AD7RGB 4FZZ32500L5-2012 AWG12 / 4 és 12 / 3L14-20PL5-20RL14-20125/250€66.88
POWER FIRST 4FZZ4 Y hosszabbító kábel adapter (2) 5-20r | AD7RGC 4FZZ425005-2012 AWG12 / 4 és 12 / 3L14-20P5-20RL14-20125/250€62.35
POWER FIRST 4FZZ5 hosszabbító kábel Y adapter (2) L5-20r | AD7RGD 4FZZ53750L5-2010 AWG10 / 4 és 10 / 3L14-30PL5-20RL14-30125/250€64.42
POWER FIRST 4FZZ6 Y hosszabbító kábel (2) 5-20r | AD7RGE 4FZZ637505-2010 AWG10 / 4 és 10 / 3L14-30P5-20RL14-30125/250€99.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 4FZZ1 hosszabbító kábel Y adapter 20a 10/3ga 3 láb
€62.62 /Mértékegység