Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U08305.025.0175 Carriage Bolt 1/4-20 X 1 3/4 L, 100PK | AB2DUR 1LE83

APPROVED VENDOR U08305.025.0175 kocsicsavar 1/4-20 x 1 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2DUR Modell: U08305.025.0175Keresztszám: 1LE83 / 164W09
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
€20.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret17 / 64 "
befejezcink
FokozatA
Fej Dia.0.563 "
Fejmagasság0.125 "
fej típusaRound
Hossz1.75 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.125 "
Négyzet szélessége0.245 "
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret1 / 4-20
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1606
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7318152055
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.025.0175 kocsicsavar 1/4-20 x 1 3/4 L, 100PK
€20.55 /csomag