Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 40J772 kábelkötegelő készlet fekete nylon 66 | AD3NBG

POWER FIRST 40J772 kábelkötegelő-készlet fekete nylon 66

Raktáron
Tétel: AD3NBG Modell: 40J772
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
€37.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKábelkötegelő választék készlet
színekFekete
DesignEgyetlen Pawl
Beltéri / kültériKültér
Hossz3.9 ", 7.9" és 11.8 "
AnyagNejlon 66
Max. Csomag Dia.0.87 ", 1.97" és 3.27 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Szakítószilárdság18 és 50 font
SzerszámkódA / B
UL típus21
Szélesség0.10 "és 0.19"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.666
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3926909980
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszMax. Csomag Dia.Ár
POWER FIRST 40J770 kábelkötegelő-készlet, válogatott | AD3NBE 40J770Vegyes színek3.9 "és 7.9"0.87 "és 1.97"€27.19
POWER FIRST 40J771 kábelkötegelő-készlet Natual Nylon 66 | AD3NBF 40J771Természetes3.9 ", 7.9" és 11.8 "0.87 ", 1.97" és 3.27 "€38.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 40J772 kábelkötegelő-készlet fekete nylon 66
€37.44 /Mértékegység