Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 36J204 oldható kábelkötegelő, 11.8 hüvelykes hosszúság - 500 darabos csomag | AC6UVA

POWER FIRST 36J204 oldható kábelkötegelő, 11.8 hüvelykes hosszúság – 500 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC6UVA Modell: 36J204

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€107.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKinyitható kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekFekete
DesignElengedhető
AdóStandard
Beltéri / kültériCsak beltérben
Hossz11.8 "
AnyagNylon 6/6
Max. Csomag Dia.0.275 "
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság40 fok és 185 fok F között
Szakítószilárdság50 font
Vastagság0.051 "
SzerszámkódB
UL típus21
Szélesség0.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.692
Hajó magassága (cm)11.4
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3926909980
Származási országTH

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 36J196 oldható kábelkötegelő, 7.87 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6UUT 36J196TermészetesKinyitható kábelkötegelő7.87 "100€15.80
POWER FIRST 36J197 oldható kábelkötegelő, 7.87 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6UUU 36J197FeketeKinyitható kábelkötegelő7.87 "100€16.00
POWER FIRST 36J198 oldható kábelkötegelő, 7.87 hüvelykes hosszúság - 500 darabos csomag | AC6UUV 36J198TermészetesKinyitható kábelkötegelő7.87 "500€82.01
POWER FIRST 36J201 oldható kábelkötegelő, 11.8 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6UUX 36J201TermészetesKinyitható kábelkötegelő11.8 "100€5.34
POWER FIRST 36J202 kábelkötegelő, 12 hüvelyk hosszú, fekete | CT7WKF 36J202-Kábelköteg-100€29.39
POWER FIRST 36J203 kábelkötegelő, 12 hüvelyk hosszú, természetes | CT7WKG 36J203-Kábelköteg-500€84.14
POWER FIRST 36J199 kábelkötegelő, 8 hüvelyk hosszú, fekete | CT7WKH 36J199-Kábelköteg-500€79.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 36J204 oldható kábelkötegelő, 11.8 hüvelykes hosszúság – 500 db-os csomag
€107.50 /csomag