Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 36J198 oldható kábelkötegelő, 7.87 hüvelykes hosszúság - 500 darabos csomag | AC6UUV

POWER FIRST 36J198 oldható kábelkötegelő, 7.87 hüvelykes hosszúság – 500 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC6UUV Modell: 36J198

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€82.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKinyitható kábelkötegelő
AlapanyagNejlon
színekTermészetes
DesignElengedhető
AdóStandard
Beltéri / kültériCsak beltérben
Hossz7.87 "
AnyagNylon 6/6
Max. Csomag Dia.0.275 "
Fém detektálhatóNem
Temp. Hatótávolság40 fok és 185 fok F között
Szakítószilárdság50 font
Vastagság0.051 "
SzerszámkódB
UL típus21
Szélesség0.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1835
Hajó magassága (cm)19
Hajó hossza (cm)12.65
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3926909980
Származási országTH

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 36J196 oldható kábelkötegelő, 7.87 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6UUT 36J196TermészetesKinyitható kábelkötegelő7.87 "100€15.80
POWER FIRST 36J197 oldható kábelkötegelő, 7.87 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6UUU 36J197FeketeKinyitható kábelkötegelő7.87 "100€16.00
POWER FIRST 36J201 oldható kábelkötegelő, 11.8 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AC6UUX 36J201TermészetesKinyitható kábelkötegelő11.8 "100€5.34
POWER FIRST 36J204 oldható kábelkötegelő, 11.8 hüvelykes hosszúság - 500 darabos csomag | AC6UVA 36J204FeketeKinyitható kábelkötegelő11.8 "500€107.50
POWER FIRST 36J202 kábelkötegelő, 12 hüvelyk hosszú, fekete | CT7WKF 36J202-Kábelköteg-100€29.39
POWER FIRST 36J203 kábelkötegelő, 12 hüvelyk hosszú, természetes | CT7WKG 36J203-Kábelköteg-500€84.14
POWER FIRST 36J199 kábelkötegelő, 8 hüvelyk hosszú, fekete | CT7WKH 36J199-Kábelköteg-500€79.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 36J198 oldható kábelkötegelő, 7.87 hüvelykes hosszúság – 500 db-os csomag
€82.01 /csomag