Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 31A493 Piggyback Single Crimp Vinyl 16-14 - 50 darabos csomag AC4XFH

POWER FIRST 31A493 Piggyback Single Crimp Vinyl 16-14 - 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC4XFH Modell: 31A493
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
€32.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPiggyback Disconnect
Hordó belsejében Dia.0.177 "
SzínkódKék
Csatlakozó anyagSárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésRészleges
Szigetelés színeKék
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet167 fok F
Max. Feszültség300V
Teljes hossz0.866
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány16 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 31A492 Piggyback Single Crimp Vinyl 22-16 - 50 darabos csomag | AC4XFG 31A4920.157 "Piros0.86622 - 16 AWG50€32.72
POWER FIRST 31A494 Piggyback Single Crimp Vinyl 12-10 - 50 darabos csomag | AC4XFJ 31A4940.217 "Sárga0.94512 - 10 AWG50€35.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 31A493 Piggyback Single Crimp Vinyl 16-14 - 50 db-os csomag
€32.49 /csomag