AIR-WAY MANUFACTURING Női csatlakozó


Szűrő
Test anyaga: 316 Stainless Steel , Kapcsolat típus: Lángolás x FNPT , Fáklya típusa: 37 fok , Temp. Hatótávolság: -165 foktól 1200 fokig F
StílusModellFáklyamenet méreteHex méretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
2405-1212SS
1-1/16-121.375 "4800 psi3 / 4 "3 / 4 "€168.07
A
2405-1616SS
1-5/16-121.625 "3500 psi1"1"€243.22
A
2405-0504SS
1 / 2-203 / 4 "6000 psi1 / 4 "5 / 16 "€71.89
A
2405-0806SS
3 / 4-167 / 8 "6000 psi3 / 8 "1 / 2 "€72.39
A
2405-0808SS
3 / 4-161.125 "6000 psi1 / 2 "1 / 2 "€106.07
A
2405-1008SS
7 / 8-141.125 "6000 psi1 / 2 "5 / 8 "€171.58
A
2405-0402SS
7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 8 "1 / 4 "€32.35
A
2405-0404SS
7 / 16-209 / 16 "6000 psi1 / 4 "1 / 4 "€53.46
A
2405-0604SS
9 / 16-183 / 4 "6000 psi1 / 4 "3 / 8 "€48.15
A
2405-0606SS
9 / 16-187 / 8 "6000 psi3 / 8 "3 / 8 "€74.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?