Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 31A492 Piggyback Single Crimp Vinyl 22-16 - 50 darabos csomag | AC4XFG

POWER FIRST 31A492 Piggyback Single Crimp Vinyl 22-16 - 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC4XFG Modell: 31A492
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
€32.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPiggyback Disconnect
Hordó belsejében Dia.0.157 "
SzínkódPiros
Csatlakozó anyagSárgaréz
Kapcsolat típusaKrimpelő
SzigetelésRészleges
Szigetelés színePiros
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet167 fok F
Max. Feszültség300V
Teljes hossz0.866
VarrásPopsi
Lapméret0.250 x 0.032 "
Vezetéktartomány22 - 16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0949
Hajó magassága (cm)0.36
Hajó hossza (cm)1.2
Hajószélesség (cm)0.8
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHordó belsejében Dia.SzínkódTeljes hosszVezetéktartományPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 31A493 Piggyback Single Crimp Vinyl 16-14 - 50 darabos csomag AC4XFH 31A4930.177 "Kék0.86616 - 14 AWG50€32.49
POWER FIRST 31A494 Piggyback Single Crimp Vinyl 12-10 - 50 darabos csomag | AC4XFJ 31A4940.217 "Sárga0.94512 - 10 AWG50€35.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 31A492 Piggyback Single Crimp Vinyl 22-16 - 50 db-os csomag
€32.72 /csomag