MAIN FILTER INC. MF0398162 Interchange Hydraulic Filter, Wire Mesh, 25 Micron Rating, Seal, 9.68 Inch Height | CF8XKF SL030B25B

MAIN FILTER INC. MF0398162 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 9.68 hüvelyk magasság

Tétel: CF8XKF Modell: MF0398162Kereszthivatkozás: SL030B25B '
€83.60 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD1.85 "
Összeomlási nyomás435
Repedési nyomás435 PSI
Szűrő MediaDróthálót
Szűrőméret226 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Magasság9.68 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um25
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Legjobb azonosító1.004 "
Top OD1.85 "

Termék részletek:

    • Csere STAUFF SL030B25B

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0008075 Csere hidraulika szűrő, Drótháló, 25 mikronos, Tömítés, 6.77 hüvelyk magasság | CF6RND MF00080751.85 "-435 PSI157 négyzetméter Hüvelyk6.77 "1.004 "1.85 "€66.51
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008087 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 5.59 hüvelykes magasság | CF6RNE MF00080873.287 "435435 PSI366 négyzetméter Hüvelyk5.59 "1.866 "3.287 "€89.40
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0008100 cserehidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6RNH MF00081001.85 "-232 PSI85 négyzetméter Hüvelyk3.7 "1.004 "1.85 "€42.50
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0035367 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 10.03 hüvelyk magasság | CF6UGZ MF00353673.287 "30453045 PSI513 négyzetméter Hüvelyk10.03 "1.866 "3.287 "€214.43
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0182989 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF7MCY 301052 MF01829891.85 "232232 PSI85 négyzetméter Hüvelyk3.7 "1.004 "1.85 "€42.50
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0182990 cserélhető hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 10.03 hüvelyk magasság | CF7MCZ 301053 MF01829903.287 "---10.031.866 "3.287 "€142.06
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0182991 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 14.68 hüvelyk magasság | CF7MDA 301054 MF01829913.287 "435435 PSI975 négyzetméter Hüvelyk14.68 "1.866 "3.287 "€193.26
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0398162 Csere hidraulika szűrő, drótháló, 25 mikronos, tömítés, 9.68 hüvelyk magasság
€83.60 /Mértékegység