Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 2VLN2 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AC3QWT

POWER FIRST 2VLN2 Toggle Switch Spst 2 Connector On/off

Raktáron
Tétel: AC3QWT Modell: 2VLN2
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
€8.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC kapcsolat értékelése6 A @ 125 V, 3 A @ 250 V
Működtető hossza0.687 "
Működtető stílusBat
KapcsolatfelvételSPST
Szerelési lyuk0.5 "átm.
Csatlakozások száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság149 fok F
Szár Dia. és a menetméret0.5 "
Szár hossza0.5 "
Kapcsoló funkcióFenntartva be / ki
TerminálokCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536509040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAC kapcsolat értékeléseMűködtető hosszaHPÜzemi hőm. HatótávolságSzár Dia. és a menetméretKapcsoló funkcióTerminálokÁr
POWER FIRST 2LMZ1 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó Pillanatnyilag be | AC2NMV 2LMZ120 A @ 125 V, 15 A @ 277 V0.75 "1.5185 fok F5/8 "x M12 x 1-6gPillanatnyi be / ki0.25 "Gyorscsatlakozás fül€10.31
POWER FIRST 2VLN5 váltókapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AC3QWW 2VLN520 A @ 125 V, 15 A @ 277 V0.75 "2185 fok FM12 x 1-6 gFenntartva be / kiCsavar€9.18
POWER FIRST 2VLT7 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AC3QYB 2VLT720 A @ 125 V, 15 A @ 277 V0.75 "2185 fok F0.5 "Fenntartva be / ki0.25 "Gyorscsatlakozás fül€8.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 2VLN2 Toggle Switch Spst 2 Connector On/off
€8.70 /Mértékegység