Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 2VLN5 váltókapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AC3QWW

POWER FIRST 2VLN5 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki

Raktáron
Tétel: AC3QWW Modell: 2VLN5
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
€9.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC kapcsolat értékelése20 A @ 125 V, 15 A @ 277 V
Működtető hossza0.75 "
Működtető stílusBat
KapcsolatfelvételSPST
HP2
Szerelési lyuk0.5 "átm.
Csatlakozások száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság185 fok F
Szár Dia. és a menetméretM12 x 1-6 g
Szár hossza0.5 "
Kapcsoló funkcióFenntartva be / ki
TerminálokCsavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0306
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536509040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAC kapcsolat értékeléseMűködtető hosszaHPÜzemi hőm. HatótávolságSzár Dia. és a menetméretKapcsoló funkcióTerminálokÁr
POWER FIRST 2LMZ1 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó Pillanatnyilag be | AC2NMV 2LMZ120 A @ 125 V, 15 A @ 277 V0.75 "1.5185 fok F5/8 "x M12 x 1-6gPillanatnyi be / ki0.25 "Gyorscsatlakozás fül€10.31
POWER FIRST 2VLN2 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AC3QWT 2VLN26 A @ 125 V, 3 A @ 250 V0.687 "-149 fok F0.5 "Fenntartva be / kiCsavar€8.70
POWER FIRST 2VLT7 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AC3QYB 2VLT720 A @ 125 V, 15 A @ 277 V0.75 "2185 fok F0.5 "Fenntartva be / ki0.25 "Gyorscsatlakozás fül€8.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 2VLN5 billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki
€9.74 /Mértékegység