Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 2MV43 kimeneti szalag 20a 120v fekete | AC2UBM

POWER FIRST 2MV43 Outlet Strip 20a 120V Fekete

Raktáron
Tétel: AC2UBM Modell: 2MV43
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
€60.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOutlet szalag
színekFekete
Vezetékhossz6 láb.
Mérő / vezető12/3
Magasság3 51 / 64 "
Ház anyagaAcél
Hossz19 "
Max. Amper20
Felszerelési stílusRack
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfigurációL5-20P
NEMA foglalat konfigurálása5-20R
Kimenetek száma6
A transzformátor kimenetek száma0
Outlet Center távolság1 1 / 2 "
Fázis1
Plug TypeNEMA L5-20P
TöltöttségjelzőIgen
Aljzat típusaNO 5-20R
Feszültség125
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.421
Hajó magassága (cm)9.8
Hajó hossza (cm)51.3
Hajószélesség (cm)19.5
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • GFCI védett (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmpererősítőkszínekFelszerelési stílusNEC kábeljelölésNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaÁr
POWER FIRST 1BP99 kimeneti szalag 8 kimenet fekete 19 hüvelykes | AA9AME 1 BP9915-FeketeRackSJT5-15P5-15R8€150.57
POWER FIRST 2MV42 kimeneti szalag 15a 120v fekete | AC2UBL 2MV4215-FeketeRackSJT5-15P5-15R6€104.18
POWER FIRST 52NY30 kimeneti csík, 6 kimenet, 15.0 max. Amper, 15 láb Kábel hossza | CD2FJB 52NY30-15.0SzürkeCsipesz--5-15R-€96.22
POWER FIRST 52NY31 kimeneti csík, 16 kimenet, 15.0 max. Amper, 15 láb Kábel hossza | CD2FJC 52NY31-15.0SzürkeCsipesz--5-15R-€144.07
POWER FIRST 53XH89 kimeneti szalag, 6 kimenet, 15.0 max. Amper, 6 láb Kábel hossza | CD2FXN 53XH89-15.0fehérkulcslyukSJTW-5-15R-€83.14
POWER FIRST 53XH87 kimeneti szalag, 6 kimenet, 15.0 max. Amper, 15 láb Kábel hossza | CD2HQT 53XH87-15.0SzürkekulcslyukSJTW-5-15R-€66.40
POWER FIRST 52NY32 kimeneti szalag, 8 kimenet, 15.0 max. Amper, 6 láb Kábel hossza | CD2LKB 52NY32-15.0SzürkeCsipesz--5-15R-€107.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 2MV43 Outlet Strip 20a 120V Fekete
€60.05 /Mértékegység