Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 1BP99 kimeneti szalag 8 kimenet fekete 19 hüvelykes | AA9AME

POWER FIRST 1BP99 kimeneti szalag 8 kivezetés fekete 19 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA9AME Modell: 1BP99

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€150.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOutlet szalag
színekFekete
Vezetékhossz15 láb.
Mérő / vezető14/3
Magasság3 13 / 16 "
Ház anyagaAcél
Hossz19 "
Max. Amper15
Felszerelési stílusRack
NEC kábeljelölésSJT
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma8
A transzformátor kimenetek száma4
Outlet Center távolság2-1/2",1-1/4"
Fázis1
Plug Type5-15P
TöltöttségjelzőIgen
Aljzat típusa5-15R
Feszültség125
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4165
Hajó magassága (cm)9.8
Hajó hossza (cm)51.3
Hajószélesség (cm)21.5
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • GFCI védett (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. AmpererősítőkszínekFelszerelési stílusNEC kábeljelölésNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaÁr
POWER FIRST 2MV42 kimeneti szalag 15a 120v fekete | AC2UBL 2MV4215-FeketeRackSJT5-15P5-15R6€104.18
POWER FIRST 2MV43 kimeneti szalag 20a 120v fekete | AC2UBM 2MV4320-FeketeRackSJTL5-20P5-20R6€60.05
POWER FIRST 52NY30 kimeneti csík, 6 kimenet, 15.0 max. Amper, 15 láb Kábel hossza | CD2FJB 52NY30-15.0SzürkeCsipesz--5-15R-€96.22
POWER FIRST 52NY31 kimeneti csík, 16 kimenet, 15.0 max. Amper, 15 láb Kábel hossza | CD2FJC 52NY31-15.0SzürkeCsipesz--5-15R-€144.07
POWER FIRST 53XH89 kimeneti szalag, 6 kimenet, 15.0 max. Amper, 6 láb Kábel hossza | CD2FXN 53XH89-15.0fehérkulcslyukSJTW-5-15R-€83.14
POWER FIRST 53XH87 kimeneti szalag, 6 kimenet, 15.0 max. Amper, 15 láb Kábel hossza | CD2HQT 53XH87-15.0SzürkekulcslyukSJTW-5-15R-€66.40
POWER FIRST 52NY32 kimeneti szalag, 8 kimenet, 15.0 max. Amper, 6 láb Kábel hossza | CD2LKB 52NY32-15.0SzürkeCsipesz--5-15R-€107.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 1BP99 kimeneti szalag 8 kivezetés fekete 19 hüvelykes
€150.57 /Mértékegység