Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RED HEAD SWW-3830 ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 3/8 x 3 hüvelyk, 50 pk | AA7FUL 15X091

RED HEAD SWW-3830 ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 3/8 x 3 hüvelykes méret, 50 pk

Raktáron
Tétel: AA7FUL Modell: SWW-3830Kereszthivatkozás: 15X091
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
€612.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza3"
Horgonyzó anyagRozsdamentes acél
Beágyazás betonba1-1 / 2 "
befejezRozsdamentes acél
Fokozat316
Anyag316 Stainless Steel
Max. Munka vastagsága1.125
Min. Beágyazás1.5 "
Menet hossza1 3 / 4
Menetméret3 / 8-16
típusTeljesen menetes
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)2620
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.34
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód7318152091
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RED HEAD SWW-3830 ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 3/8 x 3 hüvelykes méret, 50 pk
€612.37 /csomag