Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 24C961 gyűrűs kapocs 12-10 Awg 1/4 hüvelyk - 50 db-os csomag | AB7VQP

POWER FIRST 24C961 gyűrűs kapocs 12-10 Awg 1/4 hüvelyk – 50 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB7VQP Modell: 24C961

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€77.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
SzínkódSárga
Csatlakozó anyagRéz
Kapcsolat típusaKrimpelő
Szigetelés színeSárga
Szigetelés típusaVinyl
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600V
Teljes hossz1.16 "
VarrásPopsi
Stud méret1 / 4 "
Terminál csatlakozásKrimpelő
Csatlakozó típusaDupla krimpelés szigetelt
Vezetéktartomány12 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8536904000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó típusaSzínkódSzigetelés típusaMax. HőmérsékletMax. FeszültségTeljes hosszVarrásStud méretPkg. Menny.Ár
POWER FIRST 24C758 gyűrűs terminál # 10 12-10 Awg - 50 darabos csomag | AB7VJK 24C758Dupla krimpelés szigeteltSárgaNejlon221 fok F600V1.02 "Popsi#1050€39.69
POWER FIRST 24C842 gyűrűs terminál 12-10 Awg 0.75 hüvelyk - 50 darabos csomag | AB7VLJ 24C842--Szigeteletlen300 fok F6000.89 "A forrasztott1 / 4 "50€62.61
POWER FIRST 24C843 gyűrűs terminál 12-10 Awg 5/16 hüvelyk - 50 darabos csomag | AB7VLK 24C843--Szigeteletlen300 fok F6001.06 "A forrasztott5 / 16 "50€53.97
POWER FIRST 24C844 gyűrűs terminál 12-10 Awg 0.62 hüvelyk - 50 darabos csomag | AB7VLL 24C844--Szigeteletlen300 fok F6001.06 "A forrasztott3 / 8 "50€55.09
POWER FIRST 24C845 gyűrűs terminál 12-10 Awg 0.47 hüvelyk - 50 darabos csomag | AB7VLM 24C845--Szigeteletlen300 fok F6001.24 "A forrasztott1 / 2 "50€76.15
POWER FIRST 24C869 gyűrűs terminál 12-10 Awg # 4 - 50 darabos csomag | AB7VMJ 24C869--Szigeteletlen300 fok F6000.61 "A forrasztott#450€18.55
POWER FIRST 24C957 gyűrűs terminál 1/4 hüvelyk 12-10 Awg - 50 darabos csomag | AB7VQM 24C957Dupla krimpelés szigeteltSárgaVinyl221 fok F600V0.91 "Popsi#450€37.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 24C961 gyűrűs kapocs 12-10 Awg 1/4 hüvelyk – 50 db-os csomag
€77.49 /csomag