Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 1FD77 kábeladapter reteszelő L5-20p | AA9UHX

POWER FIRST 1FD77 Cord Adapter Locking L5-20p

Raktáron
Tétel: AA9UHX Típus: 1FD77
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
€28.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáró kábel adapter
színeknarancs
Csatlakozó típusa5-15
Vezetékhossz0.83 láb.
Nyomtáv12 AWG
Mérő / vezető12/3
Kabát színenarancs
Kabát anyagPVC
Max. Amper15
NEMA Plug konfigurációL5-20P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma1
Csatlakoztassa a konfigurációtL5-20
Temp. Hatótávolság32 és 167 fokok
Feszültségértékelés125
Watts1875

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8544429000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozó típusaNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaCsatlakoztassa a konfigurációtÁr
POWER FIRST 1FD76 kábeladapter reteszelés 5-15p | AA9UHW 1FD76L5-205-15PL5-20R5-15€32.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 1FD77 Cord Adapter Locking L5-20p
€28.60 /Mértékegység