Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 11X436 Gfci Tri-cord 50 Feet Auto Reset | AA3WPT

POWER FIRST 11X436 Gfci Tri-cord 50 láb automatikus visszaállítás

Raktáron
Tétel: AA3WPT Modell: 11X436
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
€254.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetékkábel GFCI hármas kimenettel
erősítők15
színekSárga
Configuration3 kimenet
Vezetékhossz50 láb.
A ház értékeléseKültér
Mérő / vezető12/3
Hz60
AnyagPolikarbonát
NEC kábeljelölésSJTW
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása(3) 5-15R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Hossztartomány50 ft.
Típus visszaállításaAutomatikus
Feszültségértékelés125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6675
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8536308000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszHzTípus visszaállításaFeszültségértékelésÁr
POWER FIRST 11X428 Gfci soros (3) 5-15r 2 láb automatikus visszaállítás | AA3WPJ 11X4282 láb.60Automatikus125 VAC€89.92
POWER FIRST 11X435 Gfci Tri-cord 25 Feet Auto Reset | AA3WPR 11X43525 láb.60Automatikus125 VAC€169.62
POWER FIRST 11X437 Gfci Tri-cord 100 láb automatikus visszaállítás | AA3WPU 11X437100 láb.60Automatikus125 VAC€415.44
POWER FIRST 2XYR8 kábelkészlet soros Gfci 15 Amperes AC | AC4AFW 2XYR82 láb.50/60Kézikönyv120 VAC€89.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 11X436 Gfci Tri-cord 50 láb automatikus visszaállítás
€254.51 /Mértékegység