Az Air Handler MERV 14 patronos légszűrőket a HVAC rendszerekbe szerelik be, hogy eltávolítsák a szennyeződéseket a légáramból, megelőzzék a berendezések károsodását és javítsák a beltéri levegő minőségét. Ezeket a légszűrőket kórházakban, műtőkben, betegelszigetelő helyiségekben és gyógyszeripari feldolgozó helyiségekben használják...olyan városokban, ahol szigorú levegőtisztasági előírásoknak kell megfelelniük.Olvass tovább
Az Air Handler Merv 14 patronos légszűrők hajlíthatatlan éllel és alumínium elválasztókkal rendelkeznek, amelyek segítenek a csatornáknak megtartani alakjukat nehéz munkakörülmények között. Megakadályozzák a szennyeződések felhalmozódását a berendezésben, javítják a beltéri levegő minőségét, és a MERV (minimális hatékonysági jelentési érték) besorolásuk 11-14. A MERV besorolás azt becsüli meg, hogy a légáramból milyen termelékenyen távolítja el az idegen anyagokat a légáram méretétől függően. részecskéket, amelyeket sikeresen meg tud fogni. Válasszon a Merv 14 patronos szűrők sokaságából, amelyek 500 fpm és 625 fpm maximális légáramlási opciókban állnak rendelkezésre.
Jellemzők
Az Air Handler MERV 14 patronos légszűrők hajlíthatatlan éllel és alumínium elválasztókkal rendelkeznek, amelyek segítenek megőrizni alakjukat még kihívásokkal teli üzemi körülmények között is.
Ezek a szűrők dobozszerű formátumban készülnek, és üvegszálas vagy szintetikus médiát tartalmaznak.
A szilárdság és a tartósság érdekében műanyag vagy horganyzott fém veszi körül őket.
Ezek a merev cellás szűrők 500 és 625 fpm áramlási sebességgel állnak rendelkezésre.
Szabványok és jóváhagyások
UL
Gyakran ismételt kérdések
Mekkora a maximális hőmérséklet, amelyet az Air Handler MERV 14 patronos légszűrői képesek elviselni?
Ezek a MERV 14 légkezelők akár 250 fokos hőmérsékletet is képesek ellenállni.
Mi a MERV teljes formája?
A MERV a minimális hatékonyság jelentési értéket jelenti. A szűrő hatásfokának a részecskemérethez viszonyított kifejezésére szolgál.