Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 2XYR8 kábelkészlet soros Gfci 15 Amperes AC | AC4AFW

POWER FIRST 2XYR8 kábelkészlet In-line Gfci 15 Amper AC

Raktáron
Cikkszám: AC4AFW Modell: 2XYR8
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
€89.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetékkábel GFCI hármas kimenettel
erősítők15
színekSárga
Configuration3 kimenet
Vezetékhossz2 láb.
A ház értékeléseKültér
Mérő / vezető12/3
Hz50/60
NEC kábeljelölésSJTW
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása(3) 5-15R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Hossztartomány9 "- 4 láb.
Típus visszaállításaKézikönyv
Feszültségértékelés120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5895
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)34.8
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8536308000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékhosszHzTípus visszaállításaFeszültségértékelésÁr
POWER FIRST 11X428 Gfci soros (3) 5-15r 2 láb automatikus visszaállítás | AA3WPJ 11X4282 láb.60Automatikus125 VAC€89.92
POWER FIRST 11X435 Gfci Tri-cord 25 Feet Auto Reset | AA3WPR 11X43525 láb.60Automatikus125 VAC€169.62
POWER FIRST 11X436 Gfci Tri-cord 50 Feet Auto Reset | AA3WPT 11X43650 láb.60Automatikus125 VAC€254.51
POWER FIRST 11X437 Gfci Tri-cord 100 láb automatikus visszaállítás | AA3WPU 11X437100 láb.60Automatikus125 VAC€415.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 2XYR8 kábelkészlet In-line Gfci 15 Amper AC
€89.32 /Mértékegység