Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 11X425 Gfci dugó 15a 5-15r 9 hüvelykes automatikus visszaállítás | AA3WPF

POWER FIRST 11X425 Gfci csatlakozó 15a 5-15r 9 hüvelykes automatikus visszaállítás

Raktáron
Tétel: AA3WPF Modell: 11X425
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
€67.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeépülő GFCI
erősítők15
színekSárga
Configuration1 Kimenet
Vezetékhossz9"
A ház értékeléseKültér
Mérő / vezető12/3
Hz60
AnyagPolikarbonát
NEC kábeljelölésSJTW
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Hossztartomány9 "- 4 láb.
Típus visszaállításaAutomatikus
Feszültségértékelés125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536308000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA foglalat konfigurálásaszínekConfigurationTípus visszaállításaFeszültségértékelésVezetékhosszA ház értékeléseHzÁr
POWER FIRST 11X423 Gfci dugó 15a sárga automatikus visszaállítás | AA3WPD 11X423Felhasználó által biztosítottSárgaFelhasználói vezetékes kapcsolatAutomatikus125 VACNincs vezetékEsőálló60€53.11
POWER FIRST 11X424 Gfci Plug 15a Black Auto Reset | AA3WPE 11X424Felhasználó által biztosítottFeketeFelhasználói vezetékes kapcsolatAutomatikus125 VACNincs vezetékEsőálló60€56.46
POWER FIRST 11X429 Gfci 15a 5-15r sárga automatikus visszaállítás | AA3WPK 11X4295-15RSárga1 KimenetAutomatikus125 VACNincs vezetékszobai60€43.92
POWER FIRST 11X433 Gfci 5 kimenet fehér automatikus visszaállítás | AA3WPP 11X433(5) 5-15Rfehér5 kimenetAutomatikus125 VACNincs vezetékszobai60€85.28
POWER FIRST 2XYR1 dugó derékszögű Gcfi 120v 15 A AC | AC4AFN 2XYR1Felhasználó által biztosítottSárgaFelhasználói vezetékes kapcsolatKézikönyv120 VACNincs vezetékEsőálló50/60€53.11
POWER FIRST 2XYR2 csatlakozó derékszögű Gcfi 120v 15 A AC | AC4AFP 2XYR2Felhasználó által biztosítottFeketeFelhasználói vezetékes kapcsolatKézikönyv120 VACNincs vezetékEsőálló50/60€101.52
POWER FIRST 2XYR3 kábelkészlet derékszögű 120v 15 A AC | AC4AFQ 2XYR35-15RSárga1 KimenetKézikönyv120 VAC9"Esőálló50/60€75.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 11X425 Gfci csatlakozó 15a 5-15r 9 hüvelykes automatikus visszaállítás
€67.69 /Mértékegység