Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER FIRST 11X433 Gfci 5 kimenet fehér automatikus visszaállítás | AA3WPP

POWER FIRST 11X433 Gfci 5 kimenet fehér automatikus visszaállítás

Raktáron
Tétel: AA3WPP Modell: 11X433
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
€85.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeépülő GFCI
erősítők15
színekfehér
Configuration5 kimenet
VezetékhosszNincs vezeték
A ház értékeléseszobai
Hz60
AnyagPolikarbonát
NEC kábeljelölésNincs vezeték
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása(5) 5-15R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
HossztartományNincs vezeték
Típus visszaállításaAutomatikus
Feszültségértékelés125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8536308000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA foglalat konfigurálásaszínekConfigurationTípus visszaállításaFeszültségértékelésVezetékhosszA ház értékeléseHzÁr
POWER FIRST 11X423 Gfci dugó 15a sárga automatikus visszaállítás | AA3WPD 11X423Felhasználó által biztosítottSárgaFelhasználói vezetékes kapcsolatAutomatikus125 VACNincs vezetékEsőálló60€56.68
POWER FIRST 11X424 Gfci Plug 15a Black Auto Reset | AA3WPE 11X424Felhasználó által biztosítottFeketeFelhasználói vezetékes kapcsolatAutomatikus125 VACNincs vezetékEsőálló60€56.68
POWER FIRST 11X425 Gfci dugó 15a 5-15r 9 hüvelykes automatikus visszaállítás | AA3WPF 11X4255-15RSárga1 KimenetAutomatikus125 VAC9"Kültér60€70.14
POWER FIRST 11X429 Gfci 15a 5-15r sárga automatikus visszaállítás | AA3WPK 11X4295-15RSárga1 KimenetAutomatikus125 VACNincs vezetékszobai60€46.67
POWER FIRST 2XYR1 dugó derékszögű Gcfi 120v 15 A AC | AC4AFN 2XYR1Felhasználó által biztosítottSárgaFelhasználói vezetékes kapcsolatKézikönyv120 VACNincs vezetékEsőálló50/60€56.68
POWER FIRST 2XYR2 csatlakozó derékszögű Gcfi 120v 15 A AC | AC4AFP 2XYR2Felhasználó által biztosítottFeketeFelhasználói vezetékes kapcsolatKézikönyv120 VACNincs vezetékEsőálló50/60€111.74
POWER FIRST 2XYR3 kábelkészlet derékszögű 120v 15 A AC | AC4AFQ 2XYR35-15RSárga1 KimenetKézikönyv120 VAC9"Esőálló50/60€75.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER FIRST 11X433 Gfci 5 kimenet fehér automatikus visszaállítás
€85.28 /Mértékegység