Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER DRIVE N22L100 Fogasszíj szíjtárcsa 3/8 osztású | AE7THD 6AGP1

POWER DRIVE N22L100 Fogasszíj-szíjtárcsa, 3/8-as fokozat

Raktáron
Tétel: AE7THD Modell: N22L100Kereszthivatkozás: 6AGP1
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
€156.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajtószíjtárcsa alapjárata
Csapágyak
Fura Dia.1"
Hajtószíj típusaL
AnyagAcél
Barázdák száma22
Dia kívül.2.6 "
Hangmagasság3 / 8 "
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8483908080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Max. Radiális terhelés (font) @ 100 RPM (2174)
    • Max. Radiális terhelés (font) @ 1000 RPM (1083)
    • Max. Radiális terhelés (font) @ 1500 RPM (961)
    • Max. Radiális terhelés (font) @ 2000 RPM (880)
    • Max. Radiális terhelés (font) @ 2500 RPM (820)
    • Max. Radiális terhelés (font) @ 3000 RPM (772)
    • Max. Radiális terhelés (font) @ 3500 RPM (741)
    • Max. Radiális terhelés (font) @ 500 RPM (1327)
    • Szükséges tengely (6AGL6)

Termékváltozatok

TermékekModellHajtószíj típusaBarázdák számaDia kívül.HangmagasságÁr
POWER DRIVE N16H100 fogaskerék szíjtárcsa 1/2 osztás | AE7THB 6AGN9 N16H100H162.5 "1 / 2 "€175.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER DRIVE N22L100 Fogasszíj-szíjtárcsa, 3/8-as fokozat
€156.79 /Mértékegység