Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER DRIVE N16H100 fogaskerék szíjtárcsa 1/2 osztás | AE7THB 6AGN9

POWER DRIVE N16H100 Sebességváltó szíjtárcsa 1/2 osztású

Raktáron
Tétel: AE7THB Modell: N16H100Kereszthivatkozás: 6AGN9
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
€175.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajtószíjtárcsa alapjárata
Csapágyak
Fura Dia.1"
Hajtószíj típusaH
AnyagAcél
Barázdák száma16
Dia kívül.2.5 "
Hangmagasság1 / 2 "
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4635
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8483908080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Max. Radiális terhelés (font) @ 100 RPM (2174)
    • Max. Radiális terhelés (font) @ 1000 RPM (1083)
    • Max. Radiális terhelés (font) @ 1500 RPM (961)
    • Max. Radiális terhelés (font) @ 2000 RPM (880)
    • Max. Radiális terhelés (font) @ 2500 RPM (820)
    • Max. Radiális terhelés (font) @ 3000 RPM (772)
    • Max. Radiális terhelés (font) @ 3500 RPM (741)
    • Max. Radiális terhelés (font) @ 500 RPM (1327)
    • Szükséges tengely (6AGL6)

Termékváltozatok

TermékekModellHajtószíj típusaBarázdák számaDia kívül.HangmagasságÁr
POWER DRIVE N22L100 Fogasszíj szíjtárcsa 3/8 osztású | AE7THD 6AGP1 N22L100L222.6 "3 / 8 "€156.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER DRIVE N16H100 Sebességváltó szíjtárcsa 1/2 osztású
€175.97 /Mértékegység