Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER DRIVE C4016X1 lánc-tengelykapcsoló lánckerék furata 1 hüvelyk | AE7THR 6AGR4

POWER DRIVE C4016X1 lánckapcsoló lánckerék furat 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE7THR Típus: C4016X1Kereszthivatkozás: 6AGR4

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€55.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánc-tengelykapcsoló lánckerék
Fura Dia.1"
Furat típusaRögzített
HP besorolás @ 100 RPM0.90
KulcsnyílásX 0.250 0.125
AnyagAcél
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.0050
Dia kívül.3"
Hangmagasság40
Beállítani a csavartIgen
Temp. Hatótávolság-25 fokozatok - 150 fokozatok
Szélesség0.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3825
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8483901050
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szögeltérési tűrés (3 fok (10T-19T), 1/2 fok (20T-24T))
    • Végső úszó tűrés (hüvelyk) (0.060)
    • Max. Fogak száma (16)

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Furat típusaPersely szükségesKulcsnyílásDia kívül.HangmagasságSzélességÁr
POWER DRIVE C4016X 1 1/4 lánc-tengelykapcsoló lánckerék furata 1 1/4 In | AE7THQ 6AGR3 C4016X 1 1/41-1 / 4 "Rögzített-X 0.250 0.1253"400.88 "€55.08
POWER DRIVE C4016X1 1/8 lánc-tengelykapcsoló lánckerék furat 1-1 / 8 In | AE7THT 6AGR5 C4016X1 1/81-1 / 8 "Rögzített-X 0.250 0.1253"400.88 "€55.08
POWER DRIVE C4016X3 / 4 lánc-tengelykapcsoló lánckerék furata 3/4 hüvelyk | AE7THU 6AGR6 C4016X3 / 43 / 4 "Rögzített-X 0.1875 0.093753"400.88 "€55.08
POWER DRIVE C4016X5 / 8 lánc-tengelykapcsoló lánckerék furata 5/8 hüvelyk | AE7THV 6AGR7 C4016X5 / 85 / 8 "Rögzített-X 0.1875 0.093753"400.88 "€55.08
POWER DRIVE C4016X7 / 8 lánc-tengelykapcsoló lánckerék furata 7/8 hüvelyk | AE7THW 6AGR8 C4016X7 / 87 / 8 "Rögzített-X 0.1875 0.093753"400.88 "€55.08
POWER DRIVE C5016XH Lánckapcsoló lánckerék furat 1/2 - 1-1/2 In | AE7THY 6AGT0 C5016XH1/2 - 1-1/2"BokrosodottQT vagy H-4.125 "501.62 "€108.59
POWER DRIVE C6020XB Lánckapcsoló lánckerék furat max. 2-7/16 In | AE7TJA 6AGT2 C6020XB1/2 - 2-7/16"BokrosodottB-5.5 "602.062 "€174.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER DRIVE C4016X1 lánckapcsoló lánckerék furat 1 hüvelyk
€55.08 /Mértékegység