Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POWER DRIVE 21LG050 Fogasszíjtárcsa L 21 Hornyok | AE8TMK 6FFV7

POWER DRIVE 21LG050 Fogasszíjtárcsa L 21 Hornyok

Raktáron
Tétel: AE8TMK Típus: 21LG050Kereszthivatkozás: 6FFV7

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€57.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzíjtárcsa
Furat típusaBokrosodott
Persely szükségesG
ÉpítésSzilárd
Karima Dia.2-3 / 4 "
AnyagAcél
Barázdák száma21
Dia kívül.62.9158mm
Hangmagasság9.525 mm
Pitch Dia.63.6778mm
típusSzinkron hajtás L
Szélesség19.05mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483509040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKarima Dia.Barázdák számaDia kívül.Pitch Dia.Ár
POWER DRIVE 18LG050 Fogasszíjtárcsa L 18 Hornyok | AE8TMG 6FFV4 18LG0502-3 / 8 "1853.8226mm54.5846mm€54.90
POWER DRIVE 19LG050 Fogasszíjtárcsa L 19 Hornyok | AE8TMH 6FFV5 19LG05066.675mm1956.8452mm57.6072mm€55.68
POWER DRIVE 20LG050 Fogasszíjtárcsa L 20 Hornyok | AE8TMJ 6FFV6 20LG05066.675mm2059.8678mm60.6298mm€56.42
POWER DRIVE 22LG050 Fogasszíjtárcsa L 22 Hornyok | AE8TML 6FFV8 22LG0503"2265.9384mm66.7004mm€77.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POWER DRIVE 21LG050 Fogasszíjtárcsa L 21 Hornyok
€57.32 /Mértékegység