Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ASHCROFT 351495A02L3-15# Pressure Gauge, 1/4 Inch Mnpt, 3 To 15 PSI, +/-2-1-2% Accuracy, 3 1/2 Inch Dial, 1495 | CN8YXT 787NM3

ASHCROFT 351495A02L3-15# Pressure Gauge, 1/4 Inch Mnpt, 3 To 15 PSI, +/-2-1-2% Accuracy, 3 1/2 Inch Dial, 1495

Raktáron
Item: CN8YXT Model: 351495A02L3-15#Kereszthivatkozás: 787NM3

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€156.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ASHCROFT 351495A02L3-15# Pressure Gauge, 1/4 Inch Mnpt, 3 To 15 PSI, +/-2-1-2% Accuracy, 3 1/2 Inch Dial, 1495 | CN8YXR 787NM2 351495A02L3-15#€156.67
ASHCROFT 351495A02L3-15# Pressure Gauge, 1/4 Inch Mnpt, 3 To 15 PSI, +/-2-1-2% Accuracy, 3 1/2 Inch Dial, 1495 | CN8YXU 787NM4 351495A02L3-15#€156.67
ASHCROFT 351495A02B3-15# Pressure Gauge, 1/4 Inch Mnpt, Center Back, 3 To 15 PSI, +/-2-1-2% Accuracy | CN8YXV 787NL9 351495A02B3-15#€161.27
ASHCROFT 351495A02B3-15# Pressure Gauge, 1/4 Inch Mnpt, Center Back, 3 To 15 PSI, +/-2-1-2% Accuracy | CN8YXW 787NM1 351495A02B3-15#€161.27
ASHCROFT 351495A02B3-15# Pressure Gauge, 1/4 Inch Mnpt, Center Back, 3 To 15 PSI, +/-2-1-2% Accuracy | CN8YXX 787NM0 351495A02B3-15#€161.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ASHCROFT 351495A02L3-15# Pressure Gauge, 1/4 Inch Mnpt, 3 To 15 PSI, +/-2-1-2% Accuracy, 3 1/2 Inch Dial, 1495
€156.67 /Mértékegység