PORT-A-COOL PACJS2701A1 hordozható párologtató hűtő 23500cfm 1-1 / 8 LE | AH9LUQ 40JJ49

PORT-A-COOL PACJS2701A1 hordozható párologtató hűtő 23500cfm 1-1/8LE

Tétel: AH9LUQ Modell: PACJS2701A1Kereszthivatkozás: 40JJ49
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€8,010.85 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható párologtató hűtő
Légáramlat23,500 cfm
erősítők15.9
Dia Dia.48 "
Hűtési kapacitás5625 sq ft.
Mélység37.125 "
KirakodásFront
hajtásA
meghajtó típusaKözvetlen
Magasság89.75 "
Motoros HP1.125
SebességVáltozó
Feszültség115
Vízkapacitás65 gal.
Szélesség76.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 160.2
Hajó magassága (cm)236.22
Hajó hossza (cm)198.12
Hajószélesség (cm)99.06
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSebességLégáramlaterősítőkSzélességDia Dia.színekMélységMagasságÁr
PORT-A-COOL PACJS2401A1 hordozható párologtató hűtő 5500cfm 3 / 8HP | AH9LUM 40JJ46 PACJS2401A1Változó5500 cfm8.539.5 "16 "-22.437 "57.437 "-
ajánlatkérés
PORT-A-COOL PACJS2501A1 hordozható párologtató hűtő 9000cfm 1 / 2HP | AH9LUN 40JJ47 PACJS2501A1Változó9000 cfm9.151.75 "24 "-30.437 "66.25 "€4,282.82
ajánlatkérés
PORT-A-COOL PACJS2601A1 hordozható párologtató hűtő 13500cfm 3 / 4HP | AH9LUP 40JJ48 PACJS2601A1Változó13,500 cfm11.963 "36 "-31 "74.75 "€4,957.19
ajánlatkérés
PORT-A-COOL PACJS2201A1 hordozható párologtató hűtő, 2400 CFM, közvetlen meghajtású, 700 négyzetméteres burkolat Láb | CD3YAU 454G47 PACJS2201A1Változó2400 cfm3.428.5 "-Fekete26.5 "42 "€1,709.67
PORT-A-COOL PACHZ270DAZ hordozható párologtató hűtő, 22, 500 CFM, közvetlen meghajtású, 5625 négyzetláb burkolatok | CD3ZAG 454G46 PACHZ270DAZ122,500 cfm19.877 "48 "narancs35 "89.75 "€19,816.12
PORT-A-COOL PACHZ260DAZ hordozható párologtató hűtő, 36 hüvelykes lapát átmérő, 3125 négyzetméter, 12, 500 Cfm, 115 V AC | CT7WCQ 454G45 PACHZ260DAZ--------€17,824.76
PORT-A-COOL PACJS2301A1 Hordozható párologtató hűtő, 900 Sq Ft, 3, 600 Cfm, 30 Gal Vízkapacitás, 115V AC, 5-15P | CT7WCR 454G48 PACJS2301A1--------€2,854.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PORT-A-COOL PACJS2701A1 hordozható párologtató hűtő 23500cfm 1-1/8LE
€8,010.85 /Mértékegység