PORT-A-COOL PACHZ270DAZ hordozható párologtató hűtő, 22, 500 CFM, közvetlen meghajtású, 5625 négyzetláb burkolatok | CD3ZAG 454G46

PORT-A-COOL PACHZ270DAZ hordozható párologtató hűtő, 22 500 CFM, közvetlen meghajtású, 5625 négyzetláb

Raktáron
Tétel: CD3ZAG Típus: PACHZ270DAZKereszthivatkozás: 454G46

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€17,831.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható párologtató hűtő
Légáramlat22,500 cfm
erősítők19.8
Dia Dia.48 "
színeknarancs
Hűtési kapacitás5625 sq ft.
Mélység35 "
KirakodásFront
hajtásA
meghajtó típusaKözvetlen
Kitöltés típusaTömlő vagy kézi kitöltés
befejezMatte
Rácsmagasság46-9 / 64 "
Rács szélessége1-11 / 16 "
Magasság89.75 "
Anyagpolietilén
MédiaKuul (R) párologtató közeg
Motoros HP2-4/9
Üzemi súly450/456 font
Tápkábel hossza12 láb.
Szivattyú feszültsége120
Sebesség1
Vízkapacitás65 gal.
Vízcsatlakozás1"
Szélesség77 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 192.15

Termékváltozatok

TermékekModellSebességLégáramlaterősítőkSzélességDia Dia.színekMélységMagasságÁr
PORT-A-COOL PACJS2401A1 hordozható párologtató hűtő 5500cfm 3 / 8HP | AH9LUM 40JJ46 PACJS2401A1Változó5500 cfm8.539.5 "16 "-22.437 "57.437 "-
ajánlatkérés
PORT-A-COOL PACJS2501A1 hordozható párologtató hűtő 9000cfm 1 / 2HP | AH9LUN 40JJ47 PACJS2501A1Változó9000 cfm9.151.75 "24 "-30.437 "66.25 "€4,282.82
ajánlatkérés
PORT-A-COOL PACJS2601A1 hordozható párologtató hűtő 13500cfm 3 / 4HP | AH9LUP 40JJ48 PACJS2601A1Változó13,500 cfm11.963 "36 "-31 "74.75 "€5,318.92
ajánlatkérés
PORT-A-COOL PACJS2701A1 hordozható párologtató hűtő 23500cfm 1-1 / 8 LE | AH9LUQ 40JJ49 PACJS2701A1Változó23,500 cfm15.976.75 "48 "-37.125 "89.75 "€7,319.67
ajánlatkérés
PORT-A-COOL PACJS2201A1 hordozható párologtató hűtő, 2400 CFM, közvetlen meghajtású, 700 négyzetméteres burkolat Láb | CD3YAU 454G47 PACJS2201A1Változó2400 cfm3.428.5 "-Fekete26.5 "42 "€1,695.34
PORT-A-COOL PACHZ260DAZ hordozható párologtató hűtő, 36 hüvelykes lapát átmérő, 3125 négyzetméter, 12, 500 Cfm, 115 V AC | CT7WCQ 454G45 PACHZ260DAZ--------€16,898.11
PORT-A-COOL PACJS2301A1 Hordozható párologtató hűtő, 900 Sq Ft, 3, 600 Cfm, 30 Gal Vízkapacitás, 115V AC, 5-15P | CT7WCR 454G48 PACJS2301A1--------€2,453.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PORT-A-COOL PACHZ270DAZ hordozható párologtató hűtő, 22 500 CFM, közvetlen meghajtású, 5625 négyzetláb
€17,831.85 /Mértékegység