PORT-A-COOL PACJS2401A1 hordozható párologtató hűtő 5500cfm 3 / 8HP | AH9LUM 40JJ46

PORT-A-COOL PACJS2401A1 hordozható párologtató hűtő 5500cfm 3/8 LE

Tétel: AH9LUM Modell: PACJS2401A1Kereszthivatkozás: 40JJ46

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható párologtató hűtő
Légáramlat5500 cfm
erősítők8.5
Dia Dia.16 "
Hűtési kapacitás1125 sq ft.
Mélység22.437 "
KirakodásFront
hajtásA
meghajtó típusaKözvetlen
Magasság57.437 "
Motoros HP3/4
SebességVáltozó
Feszültség115
Vízkapacitás50 gal.
Szélesség39.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 75.7512
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)62.23
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSebességLégáramlaterősítőkSzélességDia Dia.színekMélységMagasságÁr
PORT-A-COOL PACJS2501A1 hordozható párologtató hűtő 9000cfm 1 / 2HP | AH9LUN 40JJ47 PACJS2501A1Változó9000 cfm9.151.75 "24 "-30.437 "66.25 "€4,282.82
ajánlatkérés
PORT-A-COOL PACJS2601A1 hordozható párologtató hűtő 13500cfm 3 / 4HP | AH9LUP 40JJ48 PACJS2601A1Változó13,500 cfm11.963 "36 "-31 "74.75 "€5,318.92
ajánlatkérés
PORT-A-COOL PACJS2701A1 hordozható párologtató hűtő 23500cfm 1-1 / 8 LE | AH9LUQ 40JJ49 PACJS2701A1Változó23,500 cfm15.976.75 "48 "-37.125 "89.75 "€7,319.67
ajánlatkérés
PORT-A-COOL PACJS2201A1 hordozható párologtató hűtő, 2400 CFM, közvetlen meghajtású, 700 négyzetméteres burkolat Láb | CD3YAU 454G47 PACJS2201A1Változó2400 cfm3.428.5 "-Fekete26.5 "42 "€1,695.34
PORT-A-COOL PACHZ270DAZ hordozható párologtató hűtő, 22, 500 CFM, közvetlen meghajtású, 5625 négyzetláb burkolatok | CD3ZAG 454G46 PACHZ270DAZ122,500 cfm19.877 "48 "narancs35 "89.75 "€17,831.85
PORT-A-COOL PACHZ260DAZ hordozható párologtató hűtő, 36 hüvelykes lapát átmérő, 3125 négyzetméter, 12, 500 Cfm, 115 V AC | CT7WCQ 454G45 PACHZ260DAZ--------€16,898.11
PORT-A-COOL PACJS2301A1 Hordozható párologtató hűtő, 900 Sq Ft, 3, 600 Cfm, 30 Gal Vízkapacitás, 115V AC, 5-15P | CT7WCR 454G48 PACJS2301A1--------€2,453.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PORT-A-COOL PACJS2401A1 hordozható párologtató hűtő 5500cfm 3/8 LE