Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP SD612BSLF200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.925 Inch Length, 250Pk | AD3HZF 3ZKK1

POP SD612BSLF200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérőjű, 0.925 hüvelykes hosszúság, 250 pk

Raktáron
Tétel: AD3HZF Típus: SD612BSLF200Kereszthivatkozás: 3ZKK1
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
€92.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAcél
Fúró méret#11
Grip tartomány0.626–0.750 ”
Fej Dia.0.625 "
Fejmagasság0.075 "
Head StyleNagy karima
fej típusaNagy karima
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.925 "
Szegecs anyagaC1006-C1010 Acél
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)590
Szakítószilárdság815 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.773
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP SD612BSLF200 vakszegecs, 3/16 hüvelyk átmérőjű, 0.925 hüvelykes hosszúság, 250 pk
€92.60 /csomag