MARATHON MOTORS 56C17E15503 Veszélyes hely Motor Kondenzátor-indítás Tenv 1/4 LE T3b | AB3JPN 1TUL8

MARATHON MOTORS 56C17E15503 Veszélyes hely Motor kondenzátor-indítás Tenv 1/4 LE T3b

Raktáron
Cikkszám: AB3JPN Típus: 56C17E15503Kereszthivatkozás: 1TUL8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€737.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyzetű motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
HázTeljesen zárt, nem szellőző
Keret56
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők4.8 / 2.3-2.4
Veszélyes helyosztály1 C, D / 2 E, F, G
HP1/4
Hz60
Szigetelési osztályB
Ólomhossz6"
Hossz kevesebb tengely10 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásVeszélyes helyek
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaTeljesen zárt, nem szellőző
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motor hővédelmekocsi
motor típusaKondenzátor-Start
FelszerelésBázis
Adattábla fordulat / perc1725
Teljes hossz11 15 / 16 "
Fázis1
ForgásCW / CCW
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza1.875 "
Hőmérséklet KódT3B
Hővédelemkocsi
Feszültség115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.2725
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8501404040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHzHatékonysági csoportHázSzigetelési osztályÓlomhosszHossz kevesebb tengelyMax. A környezet hőmérséklete.Motoros alkalmazásÁr
MARATHON MOTORS 56T11G15515 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tefc 1/3 LE T3b | AB3JNE 1TUD1 56T11G1551560-Teljesen zárt ventilátorral hűtöttB6"11 33 / 64 "40 fok CVeszélyes helyek€1,003.54
MARATHON MOTORS 56T11G15517 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tefc 1/2 LE T3b | AB3JNG 1TUD3 56T11G1551760-Teljesen zárt ventilátorral hűtöttB6"11 33 / 64 "40 fok CVeszélyes helyek€916.18
MARATHON MOTORS 56T11G15518 Veszélyes hely Motor 3 fázisú Tefc 3/4 LE T3b | AB3JNJ 1TUD6 56T11G1551860-Teljesen zárt ventilátorral hűtöttB6"12 5 / 64 "40 fok CVeszélyes helyek€1,005.32
MARATHON MOTORS 56T17E15516 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tenv 1/3 LE T3b | AB3JNM 1TU4 56T17E1551650/60-Teljesen zárt, nem szellőzőB6"9.25 "40 fok CVeszélyes helyek€834.66
MARATHON MOTORS 56T17G15550 Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tefc 1/2 LE T3b | AB3JNN 1KE5 56T17G1555050/60-Teljesen zárt ventilátorral hűtöttB6"12 5 / 64 "40 fok CVeszélyes helyek€906.82
MARATHON MOTORS 56T17G15551 Veszélyes hely Motor 3 fázisú Tefc 3/4 LE T3b | AB3JNP 1KE6 56T17G1555150/60-Teljesen zárt ventilátorral hűtöttB6"12 5 / 64 "40 fok CVeszélyes helyek€829.77
MARATHON MOTORS 56T17G15536 ​​Veszélyes hely Motor 3-fázisú Tefc 1/2 LE T3b | AB3JNU 1TUG1 56T17G1553650/60-Teljesen zárt ventilátorral hűtöttB6"12 5 / 64 "40 fok CVeszélyes helyek€949.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 56C17E15503 Veszélyes hely Motor kondenzátor-indítás Tenv 1/4 LE T3b
€737.25 /Mértékegység