HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vízálló csap- és hüvelycsatlakozók, 2 /3 /4 pólusú, szürke


Szűrő
Test anyaga: Valox 357 ház és epoxival festett alumínium lepel , Szín: Szürke , Expozíciós feltételek: Vízálló , Anyaga: Összetett , Szerelési mód: Zsinór , Hőmérséklet tartomány: 75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel , Feszültség: 600VAC / 250VDC , Névleges feszültség: 600/250 VAC / VDC
StílusModelltípuserősítőkVezetõméretJelenlegi minősítésVezetők számaPólusok számaVezetékek számaFázisÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL4100CS1W
Földelő stílus I.100# 4 - # 2 AWG100 A4343€1,338.63
B
HBL360CS1W
Földelő stílus I.60# 6 - # 4 AWG60 A3231€924.40
C
HBL3100CS2W
Földelő stílus II100# 4 - # 2 AWG100 A3231€1,616.27
B
HBL360CS2W
Földelő stílus II60# 6 - # 4 AWG60 A3231€1,124.36
A
HBL4100CS2W
Kihúzható csap és hüvely, cserélhető, női csatlakozótest100# 4 - # 2 AWG100 A4343€1,647.19
D
HBL560CS1W
Kihúzható csap és hüvely, cserélhető, női csatlakozótest60# 6 - # 4 AWG60 A5453€1,310.03
D
HBL430CS1W
Kihúzható csap és hüvely, cserélhető, női csatlakozótest30# 10 - # 8AWG30 A4343€636.87
E
HBL460CS1W
Kihúzható csap és hüvely, cserélhető, női csatlakozótest60# 6 - # 4 AWG60 A4343€1,029.30
F
HBL460CS2W
Kihúzható csap és hüvely, cserélhető, női csatlakozótest60# 6 - # 4 AWG60 A4343€1,269.09
G
HBL430CS2W
Kihúzható csap és hüvely, cserélhető, női csatlakozótest30# 10 - # 8AWG30 A4343€729.81
C
HBL5100CS1W
Kihúzható csap és hüvely, cserélhető, női csatlakozótest100# 4 - # 2 AWG100 A5453€1,697.79

Vízálló csap- és hüvelycsatlakozók, 2 /3 /4 pólusú, szürke

Hubbell Wiring Device-Kellems Insulgrip tűs és hüvelyes csatlakozók megakadályozzák a vezetékek véletlen leválasztását vibráció vagy elmozdulás miatt építőipari és ipari alkalmazásokban. Ezek az anya vízálló csatlakozók Valox 357 házzal rendelkeznek, Rynite SST35 kábelbilincsekkel az ütésállóság és a tartósság érdekében. Rugós neoprén burkolattömítéssel rendelkeznek, amely megakadályozza a nedvesség és a szennyeződés bejutását a csatlakozókba. Válasszon a szürke színű 600 VAC / 250 VDC csatlakozók széles választékából, amelyek 20, 30, 60 és 100 A-es áramerősséggel állnak rendelkezésre.
Raptor Supplies egyben 125V -os tűs és hüvelyes csatlakozók 125 V -ig terjedő feszültséget igénylő műveletekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?