Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD410BS201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérőjű, 0.750 hüvelyk hosszúság, 500 pk | AD3HRK 3ZJR4

POP AD410BS201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérő, 0.750 hüvelyk hosszúság, 500 pk

Raktáron
Tétel: AD3HRK Modell: AD410BS201Kereszthivatkozás: 3ZJR4
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
€82.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#30
Grip tartomány0.501–0.625 ”
Fej Dia.0.250 "
Fejmagasság0.036 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.129–0.133 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.75 "
Szegecs anyaga5056 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)155
Szakítószilárdság235 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD410BS201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérő, 0.750 hüvelyk hosszúság, 500 pk
€82.46 /csomag