Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PNEUMADYNE INC M10-125-10-SS kollektor rozsdamentes acél Npt 7-3 / 4 hüvelyk hosszúság | AC2HTC 2KHL6

PNEUMADYNE INC M10-125-10-SS Rozsdamentes acél elosztó, Npt 7-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2HTC Típus: M10-125-10-SSKereszthivatkozás: 2KHL6
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
€231.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételváltozatos
test anyagaRozsdamentes acél
Kapcsolat típusaNPT
Bemeneti méret1 / 4 "
Max. Nyomás3500 psi
Szerelő furat mérete0.17 "
Bemenetek száma2
Kimenetek száma10
Kimeneti méret1 / 8 "
Teljes magasság1"
Teljes hossz7.75 "
Teljes szélesség1"
Temp. Hatótávolság-100 foktól 500 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7616995060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretSzerelő furat méreteKimenetek számaKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
PNEUMADYNE INC M10-125-2-SS elosztó rozsdamentes acél Npt 1-3 / 4 hüvelyk hosszúság | AC2HRY 2KHL2 M10-125-2-SS1 / 4 "0.17 "21 / 8 "1"1.75 "1"€148.61
PNEUMADYNE INC M10-125-4-SS Elosztó rozsdamentes acél Npt 3-1 / 4 hüvelyk hosszúság | AC2HRZ 2KHL3 M10-125-4-SS1 / 4 "0.17 "41 / 8 "1"3.25 "1"€166.02
PNEUMADYNE INC M10-125-6-SS elosztó rozsdamentes acél Npt 4-3 / 4 hüvelyk hosszúság | AC2HTA 2KHL4 M10-125-6-SS1 / 4 "0.17 "61 / 8 "1"4.75 "1"€186.16
PNEUMADYNE INC M10-125-8-SS Rozsdamentes acél elosztó Npt 6-1/4 hüvelyk hossz | AC2HTB 2KHL5 M10-125-8-SS1 / 4 "0.17 "81 / 8 "1"6.25 "1"€200.32
PNEUMADYNE INC M20-250-2-SS Elosztó rozsdamentes acél Npt 2-1 / 8 hüvelyk hosszúság | AC2HTD 2KHL7 M20-250-2-SS3 / 8 "0.2 "21 / 4 "1.25 "2.125 "1.25 "€172.74
PNEUMADYNE INC M20-250-4-SS Elosztó rozsdamentes acél Npt 3-7 / 8 hüvelyk hosszúság | AC2HTE 2KHL8 M20-250-4-SS3 / 8 "0.2 "41 / 4 "1.25 "3.875 "1.25 "€195.28
PNEUMADYNE INC M20-250-6-SS kollektor rozsdamentes acél Npt 5-5 / 8 hüvelyk hosszúság | AC2HTF 2KHL9 M20-250-6-SS3 / 8 "0.2 "61 / 4 "1.25 "5.625 "1.25 "€250.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PNEUMADYNE INC M10-125-10-SS Rozsdamentes acél elosztó, Npt 7-3/4 hüvelyk
€231.27 /Mértékegység