Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PNEUMADYNE INC M20-250-4-SS Elosztó rozsdamentes acél Npt 3-7 / 8 hüvelyk hosszúság | AC2HTE 2KHL8

PNEUMADYNE INC M20-250-4-SS Rozsdamentes acél elosztó, Npt 3-7/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC2HTE Típus: M20-250-4-SSKereszthivatkozás: 2KHL8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€195.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételváltozatos
test anyagaRozsdamentes acél
Kapcsolat típusaNPT
Bemeneti méret3 / 8 "
Max. Nyomás3500 psi
Szerelő furat mérete0.2 "
Bemenetek száma2
Kimenetek száma4
Kimeneti méret1 / 4 "
Teljes magasság1.25 "
Teljes hossz3.875 "
Teljes szélesség1.25 "
Temp. Hatótávolság-100 foktól 500 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretSzerelő furat méreteKimenetek számaKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
PNEUMADYNE INC M10-125-2-SS elosztó rozsdamentes acél Npt 1-3 / 4 hüvelyk hosszúság | AC2HRY 2KHL2 M10-125-2-SS1 / 4 "0.17 "21 / 8 "1"1.75 "1"€148.61
PNEUMADYNE INC M10-125-4-SS Elosztó rozsdamentes acél Npt 3-1 / 4 hüvelyk hosszúság | AC2HRZ 2KHL3 M10-125-4-SS1 / 4 "0.17 "41 / 8 "1"3.25 "1"€166.02
PNEUMADYNE INC M10-125-6-SS elosztó rozsdamentes acél Npt 4-3 / 4 hüvelyk hosszúság | AC2HTA 2KHL4 M10-125-6-SS1 / 4 "0.17 "61 / 8 "1"4.75 "1"€186.16
PNEUMADYNE INC M10-125-8-SS Rozsdamentes acél elosztó Npt 6-1/4 hüvelyk hossz | AC2HTB 2KHL5 M10-125-8-SS1 / 4 "0.17 "81 / 8 "1"6.25 "1"€200.32
PNEUMADYNE INC M10-125-10-SS kollektor rozsdamentes acél Npt 7-3 / 4 hüvelyk hosszúság | AC2HTC 2KHL6 M10-125-10-SS1 / 4 "0.17 "101 / 8 "1"7.75 "1"€231.27
PNEUMADYNE INC M20-250-2-SS Elosztó rozsdamentes acél Npt 2-1 / 8 hüvelyk hosszúság | AC2HTD 2KHL7 M20-250-2-SS3 / 8 "0.2 "21 / 4 "1.25 "2.125 "1.25 "€172.74
PNEUMADYNE INC M20-250-6-SS kollektor rozsdamentes acél Npt 5-5 / 8 hüvelyk hosszúság | AC2HTF 2KHL9 M20-250-6-SS3 / 8 "0.2 "61 / 4 "1.25 "5.625 "1.25 "€250.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PNEUMADYNE INC M20-250-4-SS Rozsdamentes acél elosztó, Npt 3-7/8 hüvelyk
€195.28 /Mértékegység