Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLEWS-LUBRIMATIC 4330PVF fékvezeték metrikus 3/16 hüvelykes szabványos perem L30 hüvelyk | AD8GAG 4KAN3

PLEWS-LUBRIMATIC 4330PVF fékvezeték, metrikus, 3/16 hüvelykes, szabványos, L30 hüvelykes kitörés

Raktáron
Tétel: AD8GAG Modell: 4330PVFKereszthivatkozás: 4KAN3

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€9.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFékvezeték
befejezPolivinil-fluorid bevonat
Hossz30 "
AnyagAcél
Menetméret10 mm-1.0 mm
Csőméret3/16 "szabványos fáklya
típusMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8708305090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Almárka: RHINOHIDE

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMenetméretCsőmérettípusÁr
PLEWS-LUBRIMATIC 4320PVF fékvezeték, metrikus, 3/16 hüvelykes szabványos fékbetét L20 be | AD8GAF 4KAN2 4320PVF20 "10 mm-1.0 mm3/16 "szabványos fáklyaMetric€7.77
PLEWS-LUBRIMATIC 4340PVF fékvezeték, metrikus, 3/16 hüvelykes szabványos fékbetét L40 be | AD8GAH 4KAN4 4340PVF40 "10 mm-1.0 mm3/16 "szabványos fáklyaMetric€11.88
PLEWS-LUBRIMATIC 4360PVF fékvezeték, metrikus, 3/16 hüvelykes szabványos fékbetét L60 be | AD8GAJ 4KAN6 4360PVF60 "10 mm-1.0 mm3/16 "szabványos fáklyaMetric€17.64
PLEWS-LUBRIMATIC 5330PVF fékvezeték Us 3/16 hüvelykes buborékfáklya 30 hüvelykes | AD8GAK 4KAP1 5330PVF30 "3 / 8 "-243/16 "buborékfáklyaAmerikai szál€9.76
PLEWS-LUBRIMATIC 5351PVF fékvezeték Us 3/16 hüvelykes buborékfáklya 51 hüvelykes | AD8GAL 4KAP3 5351PVF51 "3 / 8 "-243/16 "buborékfáklyaAmerikai szál€13.23
PLEWS-LUBRIMATIC 6351PVF fékvezeték metrikus 3/16 hüvelykes buborékfáklya 51 hüvelykes | AD8GAM 4KAR1 6351PVF51 "10-1mm3/16 "buborékfáklyaMetric€11.82
PLEWS-LUBRIMATIC 338PVF fékvezeték-adapter 3/16 és 5/16 8 in | AD8GAR 4KAR5 338PVF8"3/8"-24 and 1/2"-203/16 "fordított és 5/16" fordítottadapter€9.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 4330PVF fékvezeték, metrikus, 3/16 hüvelykes, szabványos, L30 hüvelykes kitörés
€9.35 /Mértékegység