PLEWS-LUBRIMATIC

Szűrő

Kenés

pneumatika

Flotta és járműkarbantartás

Szivattyúk

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

A PLEWS-LUBRIMATIC-ról

A Plews-Lubrimatic, a Plews & Edelmann márka a kiváló minőségű autóalkatrészek és -szerszámok, valamint kenőanyagok vezető gyártója. A cég kiterjedt katalógusa levegőszabályozókat, akkumulátor-speciális szerszámokat, fékvezetékeket, dobszivattyúkat, tölcséreket, zsírzópisztolyokat, olajszűrő-kulcsokat és gyorscsatlakozós levegőcsatlakozókat tartalmaz. Lubrimatic ekék zsírpisztolyok A nehezen hozzáférhető helyeken történő hatékony kenésre használatosak, és 4500 PSI maximális üzemi nyomást is képesek kezelni. Ezek a zsírpisztolyok egy 3 oz-os patronnal, egy cinköntvény fejsapkával és egy acélcsővel, valamint egy nyomóreteszdugattyúval és egy fröccsöntött T fogantyúval rendelkeznek, amely a helyére rögzül az újratöltéshez. Válasszon a Plews termékek és a kapcsolódó tartozékok széles skálájából, mint például a ködhűtő berendezések és az epoxi felhordók. Raptor Supplies.

Exkluzív márka termékek