BUSSMANN Nagy sebességű félvezető biztosítékok: KAC sorozat


Szűrő
Test anyaga: Üveggyapot , Testforma: Csavaroz , Osztály: Nagy sebességű , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Littelfuse KLC , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Megszakítási besorolás: 200 kA 600 VAC mellett , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Gyorsan ható , Névleges feszültség: 600 VAC
StílusModellÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
KAC-100
1"1005"€132.28
B
KAC-70
1"705"€181.41
B
KAC-200
1.5 "2005 9 / 64 "€378.59
C
KAC-150
1.5 "1505 9 / 64 "€378.59
A
KAC-125
1.5 "1255 9 / 64 "€287.56
D
KAC-400
2"4006.187 "€419.90
C
KAC-250
2"2506.187 "€228.00
C
KAC-300
2"3006.187 "€768.38
E
KAC-500
2.5 "5006.25 "€739.99
C
KAC-600
2.5 "6006.25 "€1,260.22
F
KAC-20
9 / 16 "202.875 "€130.08
G
KAC-25
9 / 16 "252.875 "€78.45
H
KAC-30
9 / 16 "302.875 "€98.49
G
KAC-60
13 / 16 "604.375 "€112.97

Nagy sebességű félvezető biztosítékok: KAC sorozat

A Bussmann nagy sebességű félvezető biztosítékok (KAC sorozat) gyors működésű, nem jelző félvezető biztosítékok, amelyek túlterhelésnek és rövidzárlatnak kitéve azonnal kinyílnak. Gyorsan kioldó félvezető biztosítékoknak is nevezik őket, és rendkívül érzékenyek az áramáramlás változásaira, és nem tolerálják az átmeneti túlterhelési áramokat vagy túlfeszültségeket. Ezek a félvezető biztosítékok nem rendelkeznek semmilyen jelzővel a kiolvadt biztosíték azonosítására, ezért néha jelző biztosítéktömbbel vagy fedéllel együtt használják őket. Ezek az UL listán szereplő félvezető biztosítékok túláramvédelmet nyújtanak szilárdtest-komponensek, például diódák és tirisztorok számára változó sebességű meghajtókban, szünetmentes tápegységekben (UPS), teljesítmény-egyenirányítókban és más teljesítményelektronikai alkalmazásokban. Válasszon a Bussmann gyors működésű biztosítékok széles kínálatából, amelyek 9/16, 13/16, 1, 1.5, 2 és 2.5 hüvelyk átmérőjűek. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?