Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLEWS-LUBRIMATIC 05-057 Szerelvény 360 fokban elforgatható csatlakozó acél | AH9QRJ 41AA43

PLEWS-LUBRIMATIC 05-057 360 fokban elforgatható szerelvény acélcsatlakozóval

Raktáron
Tétel: AH9QRJ Modell: 05-057Kereszthivatkozás: 41AA43
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
€29.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelhető forgó, 360 fokos
AnyagAcél
Max. Nyomás4500 psi
AlkategóriaAdapterek és csatlakozók

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. NyomásMéretÁr
PLEWS-LUBRIMATIC 05-031 Csatlakozó zsírzópisztoly 1-7/16 hüvelyk 4500 psi Acél | AH9QRE 41AA39 05-031Csatlakozó zsírpisztoly4500 psi1.437 "€6.99
PLEWS-LUBRIMATIC 05-050 Csatlakozó 180 fokos 8 hüvelykes 3000 psi Acél | AH9QRH 41AA42 05-050Csatlakozó forgatható, 180 fokos3000 psi8€41.43
PLEWS-LUBRIMATIC 70-901 zsírpisztolytartó acél | AH9QRV 41AA66 70-901Zsírfegyvertartó--€21.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLEWS-LUBRIMATIC 05-057 360 fokban elforgatható szerelvény acélcsatlakozóval
€29.73 /Mértékegység