PLASTEC PLA20SS6P Légfúvó D/d 115/230 V LE 1/4 | AD2BYZ 3MPW3

PLASTEC PLA20SS6P Légfúvó D/d 115/230 V LE 1/4

Tétel: AD2BYZ Modell: PLA20SS6PKereszthivatkozás: 3MPW3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc1150
CFM @ 0.250-In. SP500
CFM @ 0.500-In. SP300
dBA @ 5 láb43
Mélység18.22 "
Teljes terhelésű erősítők5.6/2.8
Magasság20.1 "
Ház anyagaSzürke és sárga polipropilén
Hz50/60
Bemeneti átmérő6.29 "
Max. A környezet hőmérséklete.102 F
Max. Bemeneti hőm.140 ° F
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motorkeret71
Motoros HP1/4
Motor fordulatszám1150
motor típusaKondenzátor futás
Outlet Dia.6.29 "
Fázis1
ForgásCCW
Tengely Dia.14mm
típusKözvetlen hajtás előre görbe
Feszültség115/230
Kerékátmérő7.87 "
Kerék anyagapolipropilén
Kerék típusaElőre görbe
Kerék szélessége7.87 "
Szélesség18.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.04
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8414596095
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alkalmazások, megjegyzések (erősen maró környezetekből, például laboratóriumokból, vegyi üzemekből és kórházakból származó füstgázokhoz tervezve)

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti átmérőCsapágy típusFúvó fordulat / percMotorkeretMotoros HPMotor fordulatszámmotor típusaOutlet Dia.Ár
PLASTEC STORM14ST4P Légfúvó D/d 230/460v 1/2LE | AA4ZKR 13L126 STORM14ST4P4.53 "Golyóscsapágy172556YZ1/21725Általános rendeltetésű4.53 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLASTEC PLA20SS6P Légfúvó D/d 115/230 V LE 1/4