PLASTEC STORM14ST4P Légfúvó D/d 230/460v 1/2LE | AA4ZKR 13L126

PLASTEC STORM14ST4P ventilátor D/d 230/460v 1/2hp

Tétel: AA4ZKR Modell: STORM14ST4PKereszthivatkozás: 13L126

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusGolyóscsapágy
Fúvó fordulat / perc1725
CFM @ 1.500-In. SP400
CFM @ 2.000-In. SP125
dBA @ 5 láb69.1
Mélység19.05 "
Teljes terhelésű erősítők1.8/0.90
Magasság19.52 "
Ház befejezésepolipropilén
Ház anyagapolipropilén
Hz50/60
Bemeneti átmérő4.53 "
Max. A környezet hőmérséklete.102 F
Max. Bemeneti hőm.140 ° F
MotorházTeljesen zárt ventilátor hűtött
Motorkeret56YZ
Motoros HP1/2
Motor fordulatszám1725
motor típusaÁltalános rendeltetésű
Outlet Dia.4.53 "
Fázis3
ForgásCCW
Tengely Dia.19mm
típusKözvetlen hajtás előre görbe
Feszültség230/460
Kerékátmérő9.75 "
Kerék anyagapolipropilén
Kerék típusapolipropilén
Kerék szélessége3.5 "
Szélesség16.53 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.88
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód8414596095
Származási országUS

Termék részletek:

    • Alkalmazások, megjegyzések (erősen maró környezetekből, például laboratóriumokból, vegyi üzemekből és kórházakból származó füstgázokhoz tervezve)

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti átmérőCsapágy típusFúvó fordulat / percMotorkeretMotoros HPMotor fordulatszámmotor típusaOutlet Dia.Ár
PLASTEC PLA20SS6P Légfúvó D/d 115/230 V LE 1/4 | AD2BYZ 3MPW3 PLA20SS6P6.29 "Labda1150711/41150Kondenzátor futás6.29 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLASTEC STORM14ST4P ventilátor D/d 230/460v 1/2hp