PLASTEC Fúvó D / d


Szűrő
CFM @ 0.250-In. SP: 500 , CFM @ 0.500-In. SP: 300 , CFM @ 1.500-In. SP: 400 , CFM @ 2.000-In. SP: 125 , Ház kivitele: polipropilén , Hz: 50/60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 102 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 140 ° F , Motorház: Teljesen zárt ventilátor hűtött , Forgatás: CCW , Kerék anyaga: polipropilén
StílusModellBemeneti átmérőCsapágy típusFúvó fordulat / percMotorkeretMotoros HPMotor fordulatszámmotor típusaOutlet Dia.
A
STORM14ST4P
4.53 "Golyóscsapágy172556YZ1/21725Általános rendeltetésű4.53 "
ajánlatkérés
B
PLA20SS6P
6.29 "Labda1150711/41150Kondenzátor futás6.29 "
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?