Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC PRA025V-PV nyomásszabályozó, légvezérlésű, PVC, 1/4 hüvelykes méret | AA3AWQ 11G055

PLAST-O-MATIC PRA025V-PV nyomásszabályozó, légvezérlésű, PVC, 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA3AWQ Modell: PRA025V-PVKereszthivatkozás: 11G055
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
€525.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPilóta által működtetett nyomásszabályozó
test anyagaPVC
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság4 1 / 16 "
Bemeneti méret1 / 4 "
Hossz2"
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Kimeneti méret1 / 4 "
Nyomásbeállítási tartomány5-125 psi
Tömítés anyagaViton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMagasságBemeneti méretHosszMax. HőmérsékletKimeneti méretÁr
PLAST-O-MATIC PRA050V-PV nyomásszabályozó, légvezérlésű, PVC, 1/2 hüvelykes méret | AA3AWR 11G056 PRA050V-PVPVC6.187 "1 / 2 "2.5 "140 fok F1 / 2 "€596.15
PLAST-O-MATIC PRA075V-PV nyomásszabályozó, 3/4 hüvelykes méret, 5–125 psi | AA3AWT 11G057 PRA075V-PVPVC8 5 / 16 "3 / 4 "4.5 "140 fok F3 / 4 "€928.14
PLAST-O-MATIC PRA100V-PV nyomásszabályozó, 1 hüvelykes méret, 5–125 psi | AA3AWU 11G058 PRA100V-PVPVC8.375 "1"4.5 "140 fok F1"€1,022.64
PLAST-O-MATIC PRA150V-PV nyomásszabályozó, 1-1/2 hüvelykes méret, 5–125 psi | AA3AWV 11G059 PRA150V-PVPVC9 9 / 16 "1.5 "5"140 fok F1.5 "€1,241.68
PLAST-O-MATIC PRA300V-PV nyomásszabályozó, légvezérlésű, PVC, 3 hüvelykes méret | AA3AWX 11G061 PRA300V-PVPVC15.625 "3"8"140 fok F3"€2,374.48
PLAST-O-MATIC PRA025V-PP nyomásszabályozó, légvezérlésű, PVC tömítés, polipropilén, 1/4 hüvelykes méret | AA3AWY 11G062 PRA025V-PPpolipropilén4 1 / 16 "1 / 4 "2"180 fok F1 / 4 "€559.79
PLAST-O-MATIC PRA050V-PP nyomásszabályozó, légvezérlésű, PVC tömítés, polipropilén, 1/2 hüvelykes méret | AA3AWZ 11G063 PRA050V-PPpolipropilén6.187 "1 / 2 "2.5 "180 fok F1 / 2 "€709.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC PRA025V-PV nyomásszabályozó, légvezérlésű, PVC, 1/4 hüvelykes
€525.88 /Mértékegység