Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PLAST-O-MATIC 6965W-ASM-230/50 mágnesszelep tekercs, 230/220V, 60/50 Hz, 11W | AA3GGM 11K488

PLAST-O-MATIC 6965W-ASM-230/50 Solenoid Valve Coil, 230/220V, 60/50 Hz, 11W

Raktáron
Tétel: AA3GGM Típus: 6965W-ASM-230/50Kereszthivatkozás: 11K488

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€323.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep tekercs
TekercsházÁltalános rendeltetésű csatlakozódoboz
Tekercs szigetelési osztályF
Elektromos kapcsolat1/2 "NPT vezeték
VA-t tartva24
Hz50/60
Inrush VA66
NEMA értékelés1, 2, 3, 3, 4, 4x
Feszültség220 / 230 VAC
Watts11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8481909085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHzFeszültségWattsÁr
PLAST-O-MATIC 7458W-ASM-024/60 mágnestekercs, 24V, 60 Hz | AA3GGJ 11K485 7458W-ASM-024/606024 VAC11€304.93
PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-120/60 mágnestekercs, 120V, 60 Hz | AA3GGK 11K486 6470W-ASM-120/6050/60110 / 120 VAC11€309.91
PLAST-O-MATIC 6470W-ASM-240/60 mágnestekercs, 240V, 60 Hz | AA3GGL 11K487 6470W-ASM-240/6060240 VAC11€323.51
PLAST-O-MATIC 6966W-ASM-024/DC mágnesszelep tekercs, 24V DC, 17W | AA3GGN 11K489 6966W-ASM-024 / DCDC24 VDC17€309.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PLAST-O-MATIC 6965W-ASM-230/50 Solenoid Valve Coil, 230/220V, 60/50 Hz, 11W
€323.51 /Mértékegység